曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDAB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38282974LEYG25MDAB-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
63,640
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282983LEYG25MDAB-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,540
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38282992LEYG25MDAB-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283008LEYG25MDAB-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
82,060
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283017LEYG25MDAB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283026LEYG25MDAB-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,970
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283035LEYG25MDAB-30-R36P1D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
105,930
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283044LEYG25MDAB-30-R36P5D30(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283053LEYG25MDAB-30-R56N5D30(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
117,370
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283062LEYG25MDAB-250-R36P1250(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
122,710
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283078LEYG25MDAB-50B-R56N150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
131,340
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283087LEYG25MDAB-150B-R36N1150(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
134,810
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283096LEYG25MDAB-300B-R16N1300(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
135,360
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする