曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDB) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全126種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38283202LEYG25MDB-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283218LEYG25MDB-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283227LEYG25MDB-100CF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
61,990
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283236LEYG25MDB-30-S330(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
64,080
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283245LEYG25MDB-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283254LEYG25MDB-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283263LEYG25MDB-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,130
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283272LEYG25MDB-100B100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,680
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283288LEYG25MDB-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283297LEYG25MDB-300CF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,340
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283306LEYG25MDB-30C-AND30(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283315LEYG25MDB-50C-AND50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
78,760
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283324LEYG25MDB-100-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283333LEYG25MDB-100F-R5100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
79,810
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283358LEYG25MDB-150-R3150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283367LEYG25MDB-150C-S5150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
81,400
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283385LEYG25MDB-30B-S330(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
81,680
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283394LEYG25MDB-100B-S1100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
82,610
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283403LEYG25MDB-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283412LEYG25MDB-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283428LEYG25MDB-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283455LEYG25MDB-250-S5250(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
86,460
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283482LEYG25MDB-100-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,510
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283507LEYG25MDB-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283516LEYG25MDB-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,040
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283525LEYG25MDB-150B-S1150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
91,030
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283552LEYG25MDB-100-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,720
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283568LEYG25MDB-300-R5300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
93,830
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283586LEYG25MDB-30B-R530(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
94,270
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283595LEYG25MDB-250C-R5250(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
94,710
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283613LEYG25MDB-100-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283622LEYG25MDB-100-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,370
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283647LEYG25MDB-100F-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,540
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283778LEYG25MDB-100-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,450
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283787LEYG25MDB-100F-R5AN5100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
104,780
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283814LEYG25MDB-50-R51N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283832LEYG25MDB-50B-R3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,680
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283848LEYG25MDB-150-R5AN1150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
109,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283875LEYG25MDB-100B-S5AND100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283893LEYG25MDB-30B-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,490
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283918LEYG25MDB-300B-R5300(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
112,700
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283927LEYG25MDB-100B-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,250
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283936LEYG25MDB-100B-R3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,410
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283945LEYG25MDB-100BF-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38283997LEYG25MDB-200B-S3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
115,610
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284024LEYG25MDB-100BF-S5AN5D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
117,540
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284042LEYG25MDB-50B-R5AN1D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
118,360
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284103LEYG25MDB-100B-R5AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,790
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284128LEYG25MDB-100BF-R5AP1100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,120
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284146LEYG25MDB-200W-S3AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする