曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25MDC) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38284462LEYG25MDC-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284478LEYG25MDC-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,590
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284487LEYG25MDC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284496LEYG25MDC-30CF30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284505LEYG25MDC-50CF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
58,910
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284514LEYG25MDC-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
60,780
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284523LEYG25MDC-50-S150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
62,980
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284532LEYG25MDC-30-S530(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284548LEYG25MDC-30C-S530(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284557LEYG25MDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284566LEYG25MDC-150F150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,520
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284575LEYG25MDC-30BF30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284584LEYG25MDC-50B50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284593LEYG25MDC-50BF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,930
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284602LEYG25MDC-300300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284618LEYG25MDC-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,010
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284627LEYG25MDC-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,010
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284636LEYG25MDC-300CF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284645LEYG25MDC-50WF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,400
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284654LEYG25MDC-100WF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
79,480
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284663LEYG25MDC-150-R3150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
80,690
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284697LEYG25MDC-250-S3250(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
82,500
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284706LEYG25MDC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,100
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284715LEYG25MDC-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,430
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284742LEYG25MDC-150W150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
87,560
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284776LEYG25MDC-30-S5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
89,490
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284794LEYG25MDC-250BF250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284812LEYG25MDC-100F-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284828LEYG25MDC-100-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284837LEYG25MDC-100F-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
95,540
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284855LEYG25MDC-100-R3AP5100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
97,240
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284968LEYG25MDC-150BF-R5150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284986LEYG25MDC-300-S5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,910
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285013LEYG25MDC-150-R31P3D150(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
111,980
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285022LEYG25MDC-100B-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,250
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285038LEYG25MDC-100BF-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285083LEYG25MDC-100BF-S51N100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285144LEYG25MDC-100BF-S51N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
120,070
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285153LEYG25MDC-200B-R3AN1200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38285178LEYG25MDC-200B-S5AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
122,100
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38284672LEYG25MDC-30-S16N30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
74,200
取扱い終了
返品不可
38284688LEYG25MDC-100-6PD100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
74,600
取扱い終了
返品不可
38284724LEYG25MDC-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
77,750
取扱い終了
返品不可
38284733LEYG25MDC-30C-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
78,550
取扱い終了
返品不可
38284758LEYG25MDC-30CF-S36N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,750
取扱い終了
返品不可
38284767LEYG25MDC-30CF-S36P130(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
80,750
取扱い終了
返品不可
38284785LEYG25MDC-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
81,450
取扱い終了
返品不可
38284803LEYG25MDC-50C-R16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
82,700
取扱い終了
返品不可
38284846LEYG25MDC-250-6PD250(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
87,650
取扱い終了
返品不可
38284864LEYG25MDC-100C-R36P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
89,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする