曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38287305LEYG25MS2B-5050-(-) ケーブルなし
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287314LEYG25MS2B-50F50-(-) ケーブルなし
88,830
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287323LEYG25MS2B-200200-(-) ケーブルなし
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287332LEYG25MS2B-150F150-(-) ケーブルなし
100,320
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287348LEYG25MS2B-50F-S550(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287357LEYG25MS2B-250250-(-) ケーブルなし
105,930
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287366LEYG25MS2B-300F300-(-) ケーブルなし
106,260
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287375LEYG25MS2B-50BF50-(-) ケーブルなし
112,200
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287384LEYG25MS2B-100B100-(-) ケーブルなし
114,900
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287393LEYG25MS2B-150B150-(-) ケーブルなし
123,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287402LEYG25MS2B-200BF200-(-) ケーブルなし
123,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287418LEYG25MS2B-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
169,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287427LEYG25MS2B-50F-S5A250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
170,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287436LEYG25MS2B-100-S2A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287445LEYG25MS2B-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287454LEYG25MS2B-150F-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
182,220
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287463LEYG25MS2B-150-S2A21150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287472LEYG25MS2B-250-S5A1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
189,530
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287488LEYG25MS2B-150-R2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
192,610
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287497LEYG25MS2B-300F-R2A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
198,880
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287506LEYG25MS2B-150-R5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
200,420
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287515LEYG25MS2B-50B-S5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
201,410
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287524LEYG25MS2B-50BF-S5A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
201,740
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287533LEYG25MS2B-200-R5A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287542LEYG25MS2B-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
204,440
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287558LEYG25MS2B-300-R2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
204,990
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287567LEYG25MS2B-250-R5A1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
208,070
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287576LEYG25MS2B-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
208,070
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287585LEYG25MS2B-200B-S2A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
209,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287594LEYG25MS2B-150B-S2A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
209,770
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287603LEYG25MS2B-50B-SAA2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
211,090
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287612LEYG25MS2B-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
218,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287628LEYG25MS2B-100B-SAA21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
220,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287637LEYG25MS2B-200-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
221,540
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287646LEYG25MS2B-150-RAA2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
223,250
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287655LEYG25MS2B-50B-R5A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
227,540
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287664LEYG25MS2B-300-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
229,190
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287673LEYG25MS2B-150B-R5A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
237,330
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287682LEYG25MS2B-150B-R5A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
239,030
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする