曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38287698LEYG25MS2C-3030-(-) ケーブルなし
87,510
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287707LEYG25MS2C-30F30-(-) ケーブルなし
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287716LEYG25MS2C-5050-(-) ケーブルなし
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287725LEYG25MS2C-200200-(-) ケーブルなし
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287734LEYG25MS2C-200-S2200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287743LEYG25MS2C-200B200-(-) ケーブルなし
123,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287752LEYG25MS2C-300B300-(-) ケーブルなし
129,250
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287768LEYG25MS2C-100B-S2100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
131,730
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287777LEYG25MS2C-200BF-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
169,790
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287786LEYG25MS2C-50-S2A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
169,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287795LEYG25MS2C-30-S5A1H30(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
171,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287804LEYG25MS2C-100-S2A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
171,270
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287813LEYG25MS2C-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287822LEYG25MS2C-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287838LEYG25MS2C-200-S2A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
179,740
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287847LEYG25MS2C-150-S5A1H150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
183,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287856LEYG25MS2C-50-R5A1H50(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
190,630
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287865LEYG25MS2C-100B-S2A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
199,600
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287874LEYG25MS2C-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
204,440
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38287883LEYG25MS2C-200B-S5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
211,200
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする