LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS6C) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W精度(-) 基本形サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38288854LEYG25MS6C-5050-(-) ケーブルなし
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288863LEYG25MS6C-50F50-(-) ケーブルなし
99,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288872LEYG25MS6C-100100-(-) ケーブルなし
101,700
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288888LEYG25MS6C-150150-(-) ケーブルなし
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288897LEYG25MS6C-250250-(-) ケーブルなし
116,110
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288906LEYG25MS6C-250-S2250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288915LEYG25MS6C-150B150-(-) ケーブルなし
139,260
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288924LEYG25MS6C-200BF200-(-) ケーブルなし
139,590
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288933LEYG25MS6C-250B250-(-) ケーブルなし
145,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288942LEYG25MS6C-250BF250-(-) ケーブルなし
145,480
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288958LEYG25MS6C-30-S2B130(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
188,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288967LEYG25MS6C-50-S2B150(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
189,920
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288976LEYG25MS6C-250BF-R5250(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
191,570
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288985LEYG25MS6C-100-S2B1100(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
192,940
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38288994LEYG25MS6C-50-S5S250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
203,060
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289003LEYG25MS6C-100-S2S1100(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
203,940
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289012LEYG25MS6C-150-S2S1150(S1) LECSS1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
212,410
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289028LEYG25MS6C-50-R5B2H50(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
213,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289037LEYG25MS6C-250-S2S2250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
218,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289046LEYG25MS6C-50F-R5S2H50(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
226,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289055LEYG25MS6C-100F-S5C1H100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
228,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289064LEYG25MS6C-100-S2C11100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
232,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289073LEYG25MS6C-250B-S2B2250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
241,340
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289082LEYG25MS6C-200BF-S5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
242,060
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289098LEYG25MS6C-150-S5C11150(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
242,990
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289107LEYG25MS6C-150-S5C21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
242,990
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289116LEYG25MS6C-100B-S5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
263,120
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289125LEYG25MS6C-100BF-S5C1H100(C1) LECSC1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
263,450
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289134LEYG25MS6C-200BF-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
268,180
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289143LEYG25MS6C-250B-R5B1H250(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
273,740
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289152LEYG25MS6C-150B-R5B21150(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
279,620
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289168LEYG25MS6C-200B-RAB11200(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
309,870
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする