曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LA) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38289484LEYG32LA-30B30(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289493LEYG32LA-200-S3200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
96,530
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38289518LEYG32LA-50B50(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289527LEYG32LA-300C300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
99,220
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289536LEYG32LA-100-S1AN3100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,050
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289545LEYG32LA-300-S3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
105,160
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289554LEYG32LA-100-S3AN1100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,660
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289572LEYG32LA-100-S11N3100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289615LEYG32LA-100W-S3100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
114,790
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289633LEYG32LA-100C-S31N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,440
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289642LEYG32LA-300-R5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
116,490
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289746LEYG32LA-300-S3AN1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,260
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289764LEYG32LA-300-R3AN1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
130,740
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289773LEYG32LA-150-S51N1D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
131,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289834LEYG32LA-50B-S5AN150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
133,870
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289922LEYG32LA-300-R5AN3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,080
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289947LEYG32LA-300B-R5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし
143,830
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38290148LEYG32LA-300B-S31N3300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,880
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38290202LEYG32LA-300C-R81P1D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
162,860
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38290263LEYG32LA-100C-RCAN5100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
165,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38290342LEYG32LA-150B-C918----
170,390
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38290412LEYG32LA-300C-RCAN5300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
186,560
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38289502LEYG32LA-50C-6PD50(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
88,050
取扱い終了
返品不可
38289563LEYG32LA-100-R16N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,300
取扱い終了
返品不可
38289588LEYG32LA-100-S56N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,050
取扱い終了
返品不可
38289597LEYG32LA-200-S16N200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,070
取扱い終了
返品不可
38289606LEYG32LA-100C-S56N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,350
取扱い終了
返品不可
38289624LEYG32LA-100C-S31P3100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
115,280
取扱い終了
返品不可
38289658LEYG32LA-200-S16N1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
117,980
取扱い終了
返品不可
38289667LEYG32LA-50C-R56P1D50(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
108,600
取扱い終了
返品不可
38289676LEYG32LA-100-R56P3100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
109,800
取扱い終了
返品不可
38289685LEYG32LA-100-R56P5100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
112,100
取扱い終了
返品不可
38289694LEYG32LA-200-R36P1200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
124,190
取扱い終了
返品不可
38289703LEYG32LA-200-S56N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,680
取扱い終了
返品不可
38289712LEYG32LA-150-S56N1D150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
114,250
取扱い終了
返品不可
38289728LEYG32LA-200C-R36P1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
115,700
取扱い終了
返品不可
38289737LEYG32LA-200-S31N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
127,330
取扱い終了
返品不可
38289755LEYG32LA-200-R56PD200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
129,140
取扱い終了
返品不可
38289782LEYG32LA-300-S11N1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
132,220
取扱い終了
返品不可
38289798LEYG32LA-100B-S16N1D100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
120,300
取扱い終了
返品不可
38289807LEYG32LA-300-R36P1300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
120,750
取扱い終了
返品不可
38289816LEYG32LA-150B-6PD150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,650
取扱い終了
返品不可
38289825LEYG32LA-100-RA6P1100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,650
取扱い終了
返品不可
38289843LEYG32LA-30B-R36P130(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
121,800
取扱い終了
返品不可
38289852LEYG32LA-250-S56N1D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
122,100
取扱い終了
返品不可
38289868LEYG32LA-200C-R56P1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
122,250
取扱い終了
返品不可
38289877LEYG32LA-200C-R56N3D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
123,800
取扱い終了
返品不可
38289886LEYG32LA-200-R56P5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
137,280
取扱い終了
返品不可
38289895LEYG32LA-100B-S56N1100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,050
取扱い終了
返品不可
38289904LEYG32LA-200C-R56P5D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)
126,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする