LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32LDC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全46種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38293824LEYG32LDC-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,440
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293833LEYG32LDC-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
76,840
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293842LEYG32LDC-150150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
89,160
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293858LEYG32LDC-30B30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,810
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293867LEYG32LDC-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
99,220
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293894LEYG32LDC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
112,530
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294034LEYG32LDC-250-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
134,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294104LEYG32LDC-300W-S1AN1D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
157,030
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294147LEYG32LDC-150B-R5AN5150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
160,160
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294156LEYG32LDC-250B-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
160,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294183LEYG32LDC-250W-S31N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
166,210
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294217LEYG32LDC-30B-RC30(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
169,790
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38293876LEYG32LDC-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
93,600
取扱い終了
返品不可
38293885LEYG32LDC-50C-R16P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
98,150
取扱い終了
返品不可
38293903LEYG32LDC-50-S56N550(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
102,950
取扱い終了
返品不可
38293912LEYG32LDC-100-R56P1D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
109,750
取扱い終了
返品不可
38293928LEYG32LDC-150C-S16N1D150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
110,050
取扱い終了
返品不可
38293937LEYG32LDC-200-S36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
110,650
取扱い終了
返品不可
38293946LEYG32LDC-150-R36P1150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
112,900
取扱い終了
返品不可
38293955LEYG32LDC-150C-S56N3150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
115,600
取扱い終了
返品不可
38293964LEYG32LDC-300-S56N300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
117,050
取扱い終了
返品不可
38293973LEYG32LDC-100B-1P3100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
129,860
取扱い終了
返品不可
38293982LEYG32LDC-50B-S36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,200
取扱い終了
返品不可
38293998LEYG32LDC-50B-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,200
取扱い終了
返品不可
38294007LEYG32LDC-30B-S36N330(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,200
取扱い終了
返品不可
38294016LEYG32LDC-50B-S36P350(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
120,750
取扱い終了
返品不可
38294025LEYG32LDC-150-R56P1D150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
120,950
取扱い終了
返品不可
38294043LEYG32LDC-30B-S56N530(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
125,900
取扱い終了
返品不可
38294052LEYG32LDC-100C-RA6P3D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
126,000
取扱い終了
返品不可
38294068LEYG32LDC-250-S3MJD250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
131,550
取扱い終了
返品不可
38294077LEYG32LDC-200C-RA6PD200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
132,100
取扱い終了
返品不可
38294086LEYG32LDC-250-S3MJSD250(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
132,650
取扱い終了
返品不可
38294095LEYG32LDC-300-S5MJT300(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(5) 5
135,050
取扱い終了
返品不可
38294113LEYG32LDC-300B-R36PD300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
142,800
取扱い終了
返品不可
38294122LEYG32LDC-300-R86P3D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
143,200
取扱い終了
返品不可
38294138LEYG32LDC-30B-R5MJD30(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
143,650
取扱い終了
返品不可
38294165LEYG32LDC-300B-S56P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
146,600
取扱い終了
返品不可
38294174LEYG32LDC-30B-R86N530(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
147,750
取扱い終了
返品不可
38294192LEYG32LDC-300B-R56P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,650
取扱い終了
返品不可
38294208LEYG32LDC-300B-R56N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
153,700
取扱い終了
返品不可
38294226LEYG32LDC-200B-R86N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
160,650
取扱い終了
返品不可
38294235LEYG32LDC-200B-R86N5200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
162,950
取扱い終了
返品不可
38294244LEYG32LDC-200C-RC6P3D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
163,500
取扱い終了
返品不可
38294253LEYG32LDC-300B-RA6N3300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
169,550
取扱い終了
返品不可
38294262LEYG32LDC-30B-RCMJ30(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
188,800
取扱い終了
返品不可
38294278LEYG32LDC-30B-RCMJD30(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
190,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする