LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38294603LEYG32LDS3A-150B150-
143,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294612LEYG32LDS3A-300B300-
151,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294628LEYG32LDS3A-300B-S2A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)
241,730
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294637LEYG32LDS3A-300B-S5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)
243,160
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294646LEYG32LDS3A-250B-S5A1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)
244,860
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294655LEYG32LDS3A-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)
262,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする