曜日別特売
LEYG32LDS3A-150B-R5A2H LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3A) SMC 38294655

※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
注文コード
38294655
品番
LEYG32LDS3A-150B-R5A2H
参考基準価格(税別)¥262,350販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
ストローク(mm)
150
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(A) 16
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(D) ストレート
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする