曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LDS3C) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(D) ストレート内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38294777LEYG32LDS3C-200B200-
143,330
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294786LEYG32LDS3C-150B-S5150(-) ドライバなし
163,300
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294795LEYG32LDS3C-100B-S2A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)
219,010
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38294804LEYG32LDS3C-200B-R5A1H200(A1) LECSA1 (100V~120V)
262,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする