曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全138種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
138種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38296886LEYG32MA-50CF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296895LEYG32MA-100F100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,110
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296904LEYG32MA-50-S150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,150
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296913LEYG32MA-100-S1100(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
77,060
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38296922LEYG32MA-200CF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
85,690
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296938LEYG32MA-300CF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296947LEYG32MA-250CF250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297008LEYG32MA-100F-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297035LEYG32MA-100-S1AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,990
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38297044LEYG32MA-100WF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297062LEYG32MA-50-S11N50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
100,760
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297078LEYG32MA-100CF-S1AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
101,920
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297087LEYG32MA-200-R5200(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
102,630
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297105LEYG32MA-100CF-S3AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297114LEYG32MA-100-R3AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
104,720
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
38297148LEYG32MA-100-S11N3100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,700
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
38297184LEYG32MA-150B150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297193LEYG32MA-30-R31P130(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297218LEYG32MA-30CF-S51ND30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
109,010
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297245LEYG32MA-30CF-S51N1D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
110,550
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297272LEYG32MA-100-R5AP1100(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
111,930
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38297306LEYG32MA-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297315LEYG32MA-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,070
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297333LEYG32MA-300BF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
114,400
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297367LEYG32MA-200CF-S3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
116,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297394LEYG32MA-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,580
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297412LEYG32MA-300WF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
118,910
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297437LEYG32MA-300-R1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
119,350
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297446LEYG32MA-250-S3AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
119,520
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297552LEYG32MA-250B-S3250(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
124,140
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297595LEYG32MA-250B-R3250(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
128,700
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297622LEYG32MA-150B-R5150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
129,970
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297647LEYG32MA-300-R31PD300(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
131,450
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297665LEYG32MA-100WF-S3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
132,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297717LEYG32MA-50B-S51N550(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
136,680
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297744LEYG32MA-200B-S3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
140,310
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297805LEYG32MA-300B-R1AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
144,760
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297823LEYG32MA-300BF-S3AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297875LEYG32MA-200W-S31N200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
149,490
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297884LEYG32MA-250B-S11N1250(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
150,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297893LEYG32MA-300B-S5AN1300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
150,430
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297902LEYG32MA-200W-S31N1200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
151,030
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297945LEYG32MA-150B-R31N3D150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
153,230
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297954LEYG32MA-300B-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
153,780
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297972LEYG32MA-300B-S31N1D300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
154,940
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38297997LEYG32MA-300BF-S31N1D300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
155,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38298024LEYG32MA-300WF-S31N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
158,130
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38296956LEYG32MA-30-S36N30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
85,150
取扱い終了
返品不可
38296965LEYG32MA-30-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
86,800
取扱い終了
返品不可
38296974LEYG32MA-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
87,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする