曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG32MDC) - SMC
リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
全70種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38303414LEYG32MDC-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
66,660
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303423LEYG32MDC-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,870
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303432LEYG32MDC-30C30(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,090
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303448LEYG32MDC-30C-S130(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(1) 1.5
73,370
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303457LEYG32MDC-100CF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
73,540
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303466LEYG32MDC-250250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
90,700
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303475LEYG32MDC-300F300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303493LEYG32MDC-150-S5150(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(5) 5
95,260
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303518LEYG32MDC-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
95,480
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303536LEYG32MDC-30-S5AN130(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
99,440
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303545LEYG32MDC-30B-S330(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
100,100
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303588LEYG32MDC-100-R3AN3100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
106,210
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303597LEYG32MDC-30C-S51N30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
107,030
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303606LEYG32MDC-200B200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303624LEYG32MDC-30C-S51ND30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,680
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303633LEYG32MDC-50CF-S51N1D50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
111,760
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303642LEYG32MDC-150W150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,140
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303782LEYG32MDC-30B-S5AN530(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303798LEYG32MDC-30C-R81ND30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
130,190
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303816LEYG32MDC-100B-S5AND100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
130,240
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303825LEYG32MDC-30C-RA1ND30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
130,790
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303843LEYG32MDC-100B-R5AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
136,350
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303868LEYG32MDC-100B-R5AND100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
138,000
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303877LEYG32MDC-100B-R5AN1D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
140,910
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303904LEYG32MDC-100B-R5AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
142,400
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303938LEYG32MDC-100B-R5AN5D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
144,430
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303947LEYG32MDC-200B-S5AN1D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
145,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304017LEYG32MDC-100B-RB100(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
156,420
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304035LEYG32MDC-50-RC1PD50(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
159,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304044LEYG32MDC-50-RC1ND50(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
159,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304087LEYG32MDC-150B-RC150(-) コントローラなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(C) 20
181,280
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304096LEYG32MDC-300WF-R8AN3300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
182,110
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304105LEYG32MDC-300WF-R8AN3D300(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(8) 8
183,760
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38303484LEYG32MDC-30-R16PD30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
86,500
取扱い終了
返品不可
38303502LEYG32MDC-30CF-S36N30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
86,750
取扱い終了
返品不可
38303527LEYG32MDC-30C-S16N130(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,100
取扱い終了
返品不可
38303554LEYG32MDC-30CF-S36N330(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
91,850
取扱い終了
返品不可
38303563LEYG32MDC-50-R36P150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,550
取扱い終了
返品不可
38303572LEYG32MDC-30-R36P1D30(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
93,950
取扱い終了
返品不可
38303615LEYG32MDC-30C-S51N130(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,570
取扱い終了
返品不可
38303658LEYG32MDC-50CF-R56P1D50(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
103,200
取扱い終了
返品不可
38303667LEYG32MDC-100C-R56N1D100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
106,450
取扱い終了
返品不可
38303676LEYG32MDC-150-R36P3150(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
109,700
取扱い終了
返品不可
38303685LEYG32MDC-300C-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
109,950
取扱い終了
返品不可
38303694LEYG32MDC-200C-S11P1D200(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
121,440
取扱い終了
返品不可
38303703LEYG32MDC-100-R51P5D100(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
122,650
取扱い終了
返品不可
38303712LEYG32MDC-200CF-S51N3200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
126,670
取扱い終了
返品不可
38303728LEYG32MDC-300C-S56P1300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
115,450
取扱い終了
返品不可
38303737LEYG32MDC-250F-S56N3250(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,000
取扱い終了
返品不可
38303746LEYG32MDC-300F-R36P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
116,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする