曜日別特売

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MDNZA)

LEYG_N - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ モータレス仕様(LEYG32MDNZA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304227LEYG32MDNZA-5050
65,010
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304236LEYG32MDNZA-100100
68,920
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304245LEYG32MDNZA-150150
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304254LEYG32MDNZA-200200
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304263LEYG32MDNZA-250250
87,840
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304272LEYG32MDNZA-300300
87,840
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304288LEYG32MDNZA-250F250
88,170
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする