曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS7A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MDS7A) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(D) ストレート内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38304936LEYG32MDS7A-5050-(-) ケーブルなし
108,850
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304945LEYG32MDS7A-50-S250(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
120,730
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304954LEYG32MDS7A-100BF100-(-) ケーブルなし
142,120
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304963LEYG32MDS7A-50-S2B250(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304972LEYG32MDS7A-100B-RA100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
218,130
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304988LEYG32MDS7A-50-S2S250(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
218,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38304997LEYG32MDS7A-50-S2B2150(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
222,260
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305006LEYG32MDS7A-150B-RA150(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
230,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305015LEYG32MDS7A-100F-S5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
250,090
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305024LEYG32MDS7A-200BF-S5B21200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
275,770
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする