曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A) - SMC
リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全17種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
17種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38305794LEYG32MS3A-3030-(-) ケーブルなし
97,460
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305803LEYG32MS3A-30B30-(-) ケーブルなし
120,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305812LEYG32MS3A-300300-(-) ケーブルなし
121,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305828LEYG32MS3A-300B300-(-) ケーブルなし
144,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305837LEYG32MS3A-150B-S5150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
158,020
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305846LEYG32MS3A-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
197,840
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305855LEYG32MS3A-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
206,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305864LEYG32MS3A-100-R5A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
206,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305873LEYG32MS3A-200-S5A11200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
208,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305882LEYG32MS3A-300-S2A11300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
212,740
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305898LEYG32MS3A-300F-R2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
217,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305907LEYG32MS3A-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
226,990
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305916LEYG32MS3A-200B-S2A2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
227,810
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305925LEYG32MS3A-150B-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
229,240
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305934LEYG32MS3A-300B-S2A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
234,580
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305943LEYG32MS3A-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
237,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305952LEYG32MS3A-300B-R2A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
256,740
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする