LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38305968LEYG32MS3B-100100-(-) ケーブルなし
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305977LEYG32MS3B-150150-(-) ケーブルなし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305986LEYG32MS3B-300300-(-) ケーブルなし
121,500
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38305995LEYG32MS3B-300F300-(-) ケーブルなし
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306004LEYG32MS3B-100B100-(-) ケーブルなし
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306013LEYG32MS3B-150-S2150(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306022LEYG32MS3B-150B150-(-) ケーブルなし
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306038LEYG32MS3B-300B300-(-) ケーブルなし
144,820
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306047LEYG32MS3B-300BF300-(-) ケーブルなし
145,150
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306056LEYG32MS3B-300F-R5300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
154,390
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306065LEYG32MS3B-300F-RA300(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
175,510
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306074LEYG32MS3B-100-S5A1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
189,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306083LEYG32MS3B-100-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
189,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306092LEYG32MS3B-100-S2A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
193,770
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306108LEYG32MS3B-100-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
195,910
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306117LEYG32MS3B-150-S2A1150(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
197,840
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306126LEYG32MS3B-150F-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
200,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306135LEYG32MS3B-150-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
201,690
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306144LEYG32MS3B-100B-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306153LEYG32MS3B-300F-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
227,320
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306162LEYG32MS3B-150B-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
230,950
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306178LEYG32MS3B-300B-S2A1300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
232,870
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306187LEYG32MS3B-300B-S5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
236,010
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306196LEYG32MS3B-300BF-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
238,040
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306205LEYG32MS3B-250B-S2A11250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
241,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306214LEYG32MS3B-250B-S2A21250(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
241,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306223LEYG32MS3B-300B-S5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
244,150
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306232LEYG32MS3B-300F-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
248,440
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306248LEYG32MS3B-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
257,070
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306257LEYG32MS3B-300B-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
294,090
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする