曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38306266LEYG32MS3C-100F100-(-) ケーブルなし
102,850
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306275LEYG32MS3C-200200-(-) ケーブルなし
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306284LEYG32MS3C-30B30-(-) ケーブルなし
120,840
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306293LEYG32MS3C-50B50-(-) ケーブルなし
121,990
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306302LEYG32MS3C-100B100-(-) ケーブルなし
125,900
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306318LEYG32MS3C-200B200-(-) ケーブルなし
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306327LEYG32MS3C-250B250-(-) ケーブルなし
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306336LEYG32MS3C-100B-S5100(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
145,860
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306345LEYG32MS3C-100F-RA100(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
156,530
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306354LEYG32MS3C-100-S2A1100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
185,630
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306363LEYG32MS3C-100-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
187,330
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306372LEYG32MS3C-200-S2A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
197,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306388LEYG32MS3C-150F-S2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
199,870
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306397LEYG32MS3C-150-S5A2150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
199,980
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306406LEYG32MS3C-300-S2A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
206,310
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306415LEYG32MS3C-100B-S2A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
213,950
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306424LEYG32MS3C-100B-S2A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
215,660
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306433LEYG32MS3C-250F-SAA1H250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
215,770
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306442LEYG32MS3C-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
218,790
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306458LEYG32MS3C-50B-SAA2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
224,570
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306467LEYG32MS3C-100B-S5A21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
225,230
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306476LEYG32MS3C-200B-S5A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
229,240
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306485LEYG32MS3C-200B-S5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
229,240
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306494LEYG32MS3C-100B-SAA21100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
234,910
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306503LEYG32MS3C-300B-S5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
236,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306512LEYG32MS3C-250B-S5A1250(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
236,010
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306528LEYG32MS3C-100BF-R5A2100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
243,540
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306537LEYG32MS3C-100B-R5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
244,920
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306546LEYG32MS3C-200B-SAA21200(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
247,060
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306555LEYG32MS3C-30B-RAA2H30(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
270,110
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306564LEYG32MS3C-300BF-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
294,420
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする