LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS7B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS7B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W精度(-) 基本形サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38306652LEYG32MS7B-100100-(-) ケーブルなし
112,700
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306668LEYG32MS7B-200200-(-) ケーブルなし
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306677LEYG32MS7B-300300-(-) ケーブルなし
131,670
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306686LEYG32MS7B-100B100-(-) ケーブルなし
141,790
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306695LEYG32MS7B-200-SA200(-) ドライバなし(S) 標準ケーブル
145,920
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306704LEYG32MS7B-200B200-(-) ケーブルなし
153,950
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306713LEYG32MS7B-300B300-(-) ケーブルなし
160,710
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306722LEYG32MS7B-100-S5B2H100(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
216,480
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306738LEYG32MS7B-50-S2S2150(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
225,450
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306747LEYG32MS7B-250-R5B2H250(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
253,990
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306756LEYG32MS7B-200-S5C2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
261,970
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306765LEYG32MS7B-100-RAS2100(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
264,170
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306774LEYG32MS7B-300B-S2B1H300(B1) LECSB1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
267,300
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306783LEYG32MS7B-100F-R5C2H100(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
268,620
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306792LEYG32MS7B-200B-SAB2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
273,350
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306808LEYG32MS7B-200-RAS2200(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
276,380
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306817LEYG32MS7B-300B-S5S2300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
278,470
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306826LEYG32MS7B-300B-S5S2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
282,540
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306835LEYG32MS7B-100B-R5B11100(B1) LECSB1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
289,410
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306844LEYG32MS7B-200B-R5B2H200(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
289,800
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306853LEYG32MS7B-250B-R5B2H250(B2) LECSB2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
296,560
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306862LEYG32MS7B-200B-S5C2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
296,950
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306878LEYG32MS7B-150B-S5C2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
296,950
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306887LEYG32MS7B-150B-S5C21150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
303,380
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306896LEYG32MS7B-300B-S5C2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
303,710
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306905LEYG32MS7B-200B-SAC2H200(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
306,630
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306914LEYG32MS7B-150B-SAC2H150(C2) LECSC2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
306,630
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306923LEYG32MS7B-100B-RAS2H100(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
319,990
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306932LEYG32MS7B-250B-R5C2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
328,130
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306948LEYG32MS7B-300BF-R5C1300(C1) LECSC1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
328,460
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306957LEYG32MS7B-300BF-R5C2300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
328,460
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306966LEYG32MS7B-300B-RAS2H300(S2) LECSS2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
338,910
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306975LEYG32MS7B-250B-RAC2250(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
358,380
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306984LEYG32MS7B-300B-RAC2H300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
360,090
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38306993LEYG32MS7B-300BF-RAC21300(C2) LECSC2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
366,850
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする