曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40LA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38307596LEYG40LA-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
75,130
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38307648LEYG40LA-30-S31N3D30(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
112,090
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38307657LEYG40LA-200-S1AN200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
114,020
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38307675LEYG40LA-200-S11N200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
123,090
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38307605LEYG40LA-50-R16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
96,250
取扱い終了
返品不可
38307614LEYG40LA-100-S16N1100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,950
取扱い終了
返品不可
38307623LEYG40LA-50-R16N1D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
97,750
取扱い終了
返品不可
38307632LEYG40LA-30-S36N3D30(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
97,900
取扱い終了
返品不可
38307666LEYG40LA-200-S16N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
104,650
取扱い終了
返品不可
38307684LEYG40LA-300-S56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
125,400
取扱い終了
返品不可
38307693LEYG40LA-300W-R56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
157,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする