曜日別特売

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA)

LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG40MA) - SMC
リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)40軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
全57種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38309057LEYG40MA-3030(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309066LEYG40MA-5050(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
68,860
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309075LEYG40MA-100100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
72,770
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309084LEYG40MA-200200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309093LEYG40MA-50BF50(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
92,570
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309102LEYG40MA-300C300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
93,560
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309118LEYG40MA-100BF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
96,470
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309127LEYG40MA-100-S1AN100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
96,580
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309154LEYG40MA-100F-S1AN1100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309163LEYG40MA-100WF100(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
101,590
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309172LEYG40MA-50-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
103,290
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309197LEYG40MA-100-S11N1100(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
107,200
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309206LEYG40MA-200BF200(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
108,630
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309233LEYG40MA-150WF150(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
113,740
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309242LEYG40MA-300B300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309258LEYG40MA-250B250(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309303LEYG40MA-300W300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309312LEYG40MA-300WF300(-) コントローラなし(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
120,510
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309443LEYG40MA-200-R51N5200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
134,150
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309452LEYG40MA-100WF-S3AN3D100(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
136,240
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309477LEYG40MA-200B-S3AN3200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
141,300
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309556LEYG40MA-200BF-R5AN5D200(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
157,910
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309565LEYG40MA-150WF-S51N5150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
159,170
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309574LEYG40MA-250BF-R5AN1250(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
159,500
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309617LEYG40MA-300B-R51P1300(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
166,870
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38309136LEYG40MA-100-S16N100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,800
取扱い終了
返品不可
38309145LEYG40MA-50-S16N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
88,800
取扱い終了
返品不可
38309188LEYG40MA-100C-S36P1100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
95,950
取扱い終了
返品不可
38309215LEYG40MA-200-S16N200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
99,850
取扱い終了
返品不可
38309224LEYG40MA-100-S56N5100(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
101,700
取扱い終了
返品不可
38309267LEYG40MA-100F-S1MJS100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
106,800
取扱い終了
返品不可
38309276LEYG40MA-200-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
106,850
取扱い終了
返品不可
38309285LEYG40MA-200-S36P3D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
108,350
取扱い終了
返品不可
38309294LEYG40MA-200-S56N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
108,900
取扱い終了
返品不可
38309328LEYG40MA-300-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
109,550
取扱い終了
返品不可
38309337LEYG40MA-200-R36P1D200(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,550
取扱い終了
返品不可
38309346LEYG40MA-200-R36N1D200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,550
取扱い終了
返品不可
38309355LEYG40MA-50BF-6N5D50(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
110,900
取扱い終了
返品不可
38309364LEYG40MA-300-S16P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
111,050
取扱い終了
返品不可
38309373LEYG40MA-200-S56N5200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
112,750
取扱い終了
返品不可
38309382LEYG40MA-300C-R16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
113,000
取扱い終了
返品不可
38309398LEYG40MA-300-S56P1D300(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,550
取扱い終了
返品不可
38309407LEYG40MA-300C-S56N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
116,750
取扱い終了
返品不可
38309416LEYG40MA-100-R5MJT100(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
119,000
取扱い終了
返品不可
38309425LEYG40MA-300CF-S56N5300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(5) 5
120,900
取扱い終了
返品不可
38309434LEYG40MA-100BF-S36P3D100(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル(3) 3
121,300
取扱い終了
返品不可
38309468LEYG40MA-200B-S16N1200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
126,150
取扱い終了
返品不可
38309486LEYG40MA-200B-S36N3200(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
130,550
取扱い終了
返品不可
38309495LEYG40MA-300B-S16N1300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
132,300
取扱い終了
返品不可
38309504LEYG40MA-300B-S16N1D300(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
133,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする