LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS6C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25DS6C) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313196LEYH25DS6C-50F(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-
94,710
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313205LEYH25DS6C-50F-S2S21(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)
203,890
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする