LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH25S2B) - SMC
リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313668LEYH25S2B-100100(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
83,770
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313677LEYH25S2B-150-S2A21150(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
179,300
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313686LEYH25S2B-50B-R5A1150(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
227,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする