曜日別特売

L Series(LEYH25S6C)

L Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMCL Series(LEYH25S6C) - SMC
リード(mm)(C) 3駆動方式転造ボールねじロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
ドライバ種類
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38313774LEYH25S6C-30B30(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-(H) 高精度形
120,180
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313783LEYH25S6C-50B50(S6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W-(H) 高精度形
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313792LEYH25S6C-50B-S5B2H50(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
223,470
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313808LEYH25S6C-30B-S2B2130(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
231,280
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313817LEYH25S6C-150-R5S2-X5150(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(S2) LECSS2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
232,710
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313826LEYH25S6C-50B-S5B2150(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(B2) LECSB2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
235,240
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313835LEYH25S6C-150-R5C2150(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C2) LECSC2 (200V~230V)(H) テーブル:高精度形
244,810
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38313844LEYH25S6C-50B-R5C1150(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W(C1) LECSC1 (100V~120V)(H) テーブル:高精度形
285,890
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする