曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNM2A)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNM2A) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 16駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM2) 取付形状M2精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314036LEYH32DNM2A-50
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする