SMC
LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32DNZC)
リード(mm)
(C) 4
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
32
モータ配置
(D) ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38314088
LEYH32DNZC-100
CADデータダウンロード
100
¥58,960
¥
54,980
¥60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314097
LEYH32DNZC-150MF
CADデータダウンロード
150
¥73,150
¥
66,980
¥73,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください