LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NM1C)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32NM1C) - SMC
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(NM1) 取付形状M1精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(-) 上側折返し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314395LEYH32NM1C-150(-) ロッド先端めねじ
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314404LEYH32NM1C-150M(M) ロッド先端おねじ
70,350
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする