曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32RNZC)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH32RNZC) - SMC
リード(mm)(C) 5駆動方式転造ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Z精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)32モータ配置(R) 右側折返し内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314553LEYH32RNZC-3030
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314562LEYH32RNZC-50M50
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314578LEYH32RNZC-250250
74,860
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする