L Series(LEYH32S7C)

L Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMCL Series(LEYH32S7C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314693LEYH32S7C-200200(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314702LEYH32S7C-30B-X530(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314718LEYH32S7C-200BML200(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W-
145,040
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314736LEYH32S7C-50M-R2B2H50(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
214,120
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314745LEYH32S7C-200BML-RA200(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(-) ドライバなし
221,380
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314754LEYH32S7C-50B-S5B2150(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
251,300
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314763LEYH32S7C-350BM-S2B2350(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
257,350
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314772LEYH32S7C-300B-S2B21300(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B2) LECSB2 (200V~230V)
266,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314788LEYH32S7C-300B-S2B11300(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(B1) LECSB1 (100V~120V)
266,090
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314797LEYH32S7C-30B-R5S230(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
272,640
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314806LEYH32S7C-30B-R5S2-X530(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(S2) LECSS2 (200V~230V)
281,440
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314815LEYH32S7C-50B-R5C250(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
297,220
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314824LEYH32S7C-200BML-RAC2200(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
342,710
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314833LEYH32S7C-200BML-RAC21200(C) 5(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W(C2) LECSC2 (200V~230V)
350,850
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38314727LEYH32S7C-50BMU-RA--(S7) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力200W-
188,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする