曜日別特売

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63DNWB)

LEY_N - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ モータレス仕様(LEYH63DNWB) - SMC
ストローク(mm)200リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(NW) 取付形状W精度(H) テーブル:高精度形防塵・防滴(-) IP5x (防塵仕様)サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(D) ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38314894LEYH63DNWB-200MF
131,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする