LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8B)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63DS8B) - SMC
リード(mm)(B) 10駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W精度(H) テーブル:高精度形サイズ(mm)63ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじケーブル種類(S) 標準ケーブルモータ配置(D) ストレート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38315068LEYH63DS8B-400P-S5S2400(S2) LECSS2 (200V~230V)
310,640
289,800
318,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315077LEYH63DS8B-800B-SAC2H800(C2) LECSC2 (200V~230V)
427,960
399,800
439,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする