SMC
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63RS4B)
ストローク(mm)
600
リード(mm)
(B) 10
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類
(A2) LECSA2 (200V~230V)
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(H) テーブル:高精度形
防塵・防滴
(P) IP65 (耐塵防滴仕様)/呼吸ポート用タップ付
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(R) 右側折返し
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38315366
LEYH63RS4B-600PBMF-S5A21
CADデータダウンロード
¥349,530
¥
319,800
¥351,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください