SMC
L Series(LEYH63RS4C)
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W
寸法(mm)
63
精度
(H) 高精度形
防塵防水性能
(-) IP5x (防塵仕様)
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
モータオプション
(-) オプションなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38315375
LEYH63RS4C-200M
CADデータダウンロード
¥
173,140
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください