SMC
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63RS8L)
リード(mm)
(L) 2.86
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~230V)
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(H) テーブル:高精度形
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
モータ配置
(R) 右側折返し
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38315567
LEYH63RS8L-100M-S5S21
CADデータダウンロード
100
¥294,310
¥
279,800
¥307,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
38315576
LEYH63RS8L-200PM-R5S2H
CADデータダウンロード
200
¥322,140
¥
299,800
¥329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください