曜日別特売

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S8C)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYH63S8C) - SMC
駆動方式転造ボールねじ内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38316102LEYH63S8C-100100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
170,450
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316118LEYH63S8C-200200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
182,270
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316127LEYH63S8C-200MD200(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
187,060
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316136LEYH63S8C-100PB100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
199,820
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316145LEYH63S8C-100BM100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,530
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316154LEYH63S8C-100PBM100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
200,860
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316163LEYH63S8C-100PBF100(C) 5(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W-
202,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316172LEYH63S8C-100B-S2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
216,320
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316188LEYH63S8C-100BMF-S2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
220,440
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316197LEYH63S8C-100PBM-S5100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
220,830
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316206LEYH63S8C-200BM-S5200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(-) ドライバなし
232,320
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316215LEYH63S8C-200MD-S2B2200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
289,140
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316224LEYH63S8C-100-S5B21100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
289,580
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316233LEYH63S8C-200MD-S2B21200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
304,040
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316242LEYH63S8C-100B-S2B2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
306,520
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316258LEYH63S8C-100B-S2B2H100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
309,650
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316267LEYH63S8C-100B-S5B21100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
324,560
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316276LEYH63S8C-100BM-S5B21100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(B2) LECSB2 (200V~230V)
325,600
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316285LEYH63S8C-200BM-S5S2200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
334,180
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316294LEYH63S8C-200BM-S5S2H200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
338,250
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316303LEYH63S8C-200BM-S5S21200(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(S2) LECSS2 (200V~230V)
341,110
299,800
329,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316312LEYH63S8C-100PBM-S5C2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
346,560
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316328LEYH63S8C-100PBM-S5C21100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
354,700
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316337LEYH63S8C-100BM-SAC2100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
355,910
319,800
351,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316346LEYH63S8C-100PBF-SAC21100(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
366,410
329,800
362,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316364LEYH63S8C-700-SAC2H700(C) 5(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W(C2) LECSC2 (200V~230V)
389,950
349,800
384,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38316355LEYH63S8C-800U-SAB21--(S8) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力400W-
346,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする