MB Series(MBYF63)

MB Series(MBYF63) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38476628MBYF63-25Z25
20,240
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476637MBYF63-50Z50
20,850
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476646MBYF63-75Z75
21,450
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476655MBYF63-100Z100
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476664MBYF63-80Z80
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476673MBYF63-125Z125
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476682MBYF63-200Z200
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476698MBYF63-250Z250
25,850
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476707MBYF63-300Z300
27,120
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476716MBYF63-350Z350
28,380
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476725MBYF63-400Z400
29,650
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476734MBYF63-450Z450
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476743MBYF63-500Z500
32,180
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
38476752MBYF63-600Z600
34,710
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする