※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MB Series(MBYF63)
MBYF63-50Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
25
50
75
80
100
125
200
250
300
350
400
450
500
600
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38476637
品番
MBYF63-50Z
参考基準価格(税別)
¥20,850
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード