SMC
MLU - ロック付プレートシリンダ(MDLUC50)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
J79C
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
ロックアップの方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39040444
MDLUC50-150DM-B-J79CL
CADデータダウンロード
(L) 3
(B) 後退方向ロック
¥58,190
¥
52,980
¥58,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040453
MDLUC50-300DM-B-J79CZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
(B) 後退方向ロック
¥67,100
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39040462
MDLUC50-300DM-F-J79CZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
(F) 前進方向ロック
¥67,100
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください