曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB40TN)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBB40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39046988MDNBB40TN-75-D75
37,290
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39046997MDNBB40TN-200-D200
38,940
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
39047006MDNBB40TN-250-D250
39,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39047015MDNBB40TN-50K-D50
41,530
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
39047024MDNBB40TN-450-D450
42,240
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする