曜日別特売

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40)

MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBC40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39054462MDNBC40-45-D-A9345
41,750
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054478MDNBC40-50-D-M9BW50
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054487MDNBC40-250-D-Z73Z250
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054496MDNBC40-75-D-A56L75
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054505MDNBC40-450-D-A59WLS450
47,520
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054514MDNBC40-400-D-M9N400
48,790
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
39054523MDNBC40-150-D-M9BSDPC150
49,670
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする