SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBG40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39071305
MDNBG40TN-50K-D
CADデータダウンロード
¥42,350
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください