SMC
MNB/MDNB - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(MDNBL40TN)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39074473
MDNBL40TN-75-D
CADデータダウンロード
75
¥38,120
¥
32,980
¥36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39074482
MDNBL40TN-450-D-A93
CADデータダウンロード
450
¥47,030
¥
42,980
¥47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39074498
MDNBL40TN-460-D-A93
CADデータダウンロード
460
¥47,690
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください