SMC
MNBW - ロック付シリンダ/複動・両ロッド(MDNBWL40)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
430
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39078052
MDNBWL40-430-D-M9B
CADデータダウンロード
¥55,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください