曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39101746MDUC40TF-25DZ25(-) ロッド先端めねじ
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101755MDUC40TF-50DZ50(-) ロッド先端めねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101764MDUC40TF-50DMZ50(M) ロッド先端おねじ
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101773MDUC40TF-100DMZ100(M) ロッド先端おねじ
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする