曜日別特売

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TN)

MU-Z - プレートシリンダ/複動:片ロッド(MDUC40TN) - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39101782MDUC40TN-75DMZ-A93V(-) 0.5
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39101798MDUC40TN-75DMZ-A93VL(L) 3
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする