曜日別特売

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWL40)

MUW-Z - プレートシリンダ/複動:両ロッド(MDUWL40) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式(D) 複動形磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39116166MDUWL40-35DZ35(-) オートスイッチなし(-) ロッド先端めねじ
17,330
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116175MDUWL40-10DMZ-A93L10A93(M) ロッド先端おねじ
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116184MDUWL40-50DMZ-A9350A93(M) ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116193MDUWL40-75DZ-M9BWS75M9BW(-) ロッド先端めねじ
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116202MDUWL40-5DZ-M9NV5M9NV(-) ロッド先端めねじ
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39116218MDUWL40-5DZ-M9NVL5M9NV(-) ロッド先端めねじ
23,490
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする