SMC
MGG-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(MGGMB32-95+55)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークA(mm)
95
ストロークB(mm)
55
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39199326
MGGMB32-95+55-XC11
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
61,330
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
39199335
MGGMB32-95+55-A93L-XC11
CADデータダウンロード
A93
¥
66,280
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください