曜日別特売
MGGMF20TN-150-M9N MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN) SMC 39218506

※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMF20TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はストローク・オートスイッチ種類・リード線など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
0.5
注文コード
39218506
品番
MGGMF20TN-150-M9N
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
ストローク(mm)
150
オートスイッチ種類
M9N
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
0.5
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする