曜日別特売

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-15BZ)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPL12-15BZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15軸受種類(L) ボールブッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39255396MGPL12-15BZ-XC9(B) 0~25(-) M5×0.8
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255405MGPL12-15BZ-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
23,930
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
39255414MGPL12-15BZ-A93-XC8(B)0~25(-) M5x0.8
27,340
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする