SMC
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-115AZ)
ストローク(mm)
115
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) M5x0.8
チューブ内径(Φmm)
16
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261766
MGPL16-115AZ-A93-XC19
CADデータダウンロード
0.5
A93
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
39261775
MGPL16-115AZ-M9NL-XC19
CADデータダウンロード
3
M9N
¥
38,670
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください